- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- エアプラズマ切断機
- パナソニック エアプラズマ切断機のおすすめ人気ランキング
パナソニック エアプラズマ切断機のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新224件の「パナソニック エアプラズマ切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラズマ切断機」、「レーザー 切断機」、「プラズマカッター」などの商品も取り扱っております。
パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-035PF3セット
定格使用率(%)60仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)19.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼)定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上。【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
1セット
¥589,800税込¥648,780
翌々日出荷
パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-060PF3セット
定格使用率(%)60仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3質量(kg)22.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼)定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上。【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
1セット
¥699,800税込¥769,780
翌々日出荷
パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-060PA2セット
定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-060PA2、ト-チ:YT-06PDB3質量(kg)32制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】14以上(商用電源の場合)、28以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】40(B種)、50(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/35(軟鋼)。内蔵コンプレッサー/25(軟鋼)定格入力【単相】10kVA(6.0kW)、【三相】14kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
1セット
¥869,800税込¥956,780
翌々日出荷
パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-080PF3セット
定格使用率(%)100仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3質量(kg)37制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)50(単相)、80(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼)定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上。【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
1セット
¥959,800税込¥1,055,780
翌々日出荷
パナソニックコネクトエアプラズマ切断トーチ
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形ケーブル長(m)10
マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。
軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。
トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40トラスコ品番819-9950セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)。2.アースケーブル(5m)。3.ショルダーベルト。4.電極(3個)。5.チップ0.9mm(3個)。6.チップ1.1mm(3個)質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)。ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)。アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)。銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)定格入力電流(A)28/45定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
SUZUKID(スズキッド)100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。
約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。
安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。
200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。
直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等定格使用率(%)60トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
¥199,800税込¥219,780
12日以内出荷
パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セット
定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)29制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/16(軟鋼)。内蔵コンプレッサー/16(軟鋼)定格入力【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
1セット
¥679,800税込¥747,780
翌々日出荷
高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。操作性抜群で、シャープな切り口です。使用率60%を誇るパワフル機です。接触切断・非接触切断いずれもOKです。
付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245
マイト工業株式会社エアープラズマ切断機
鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。
軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。
自己保持機能(ON/OFF)搭載
エアーチェック機能搭載
トーチ異常回路搭載
定格使用率(%)60付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)質量(kg)23定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430定格入力(kVA)10.4冷却方式強制風玲定格入力電流(A)30定格入力(kW)9.3出力電流範囲(A)20~60無負荷電圧(V)325
1台
¥279,800税込¥307,780
翌々日出荷
驚異の切断能力で高圧・高精度に厚板のローコスト切断を実現。ガス切断に比べて2倍の高速切断。(板厚16mm時)従来のエアープラズマ切断機に比べ直角度、開先角度など高精度切断ができます。新冷却方式の採用とスーパープラズマ専用切断電流120Aでもチップ電極は長寿命です。トーチガード機能内蔵で、電極の使い過ぎによるトラブルを事前に防止します。
質量(kg)67定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×550×700定格入力(kVA)14.4(13.8kW)定格使用率(%)100出力電流範囲(A)20~80
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
IKURATOOLS(育良精機)エアープラズマカッター 200V
小型プラズマの決定版です。
インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に使用率(%)30トラスコ品番772-6694セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個幅(mm)145質量(kg)17.5高さ(mm)225奥行(mm)450電圧(V)単相200切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9定格入力(kVA)4.0電流範囲(A)10~20
1台
¥299,800税込¥329,780
翌々日出荷
電流(A)60・80共通
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60電源切断:DCT-35切断トーチ仕様CT-0351入力電圧(V)200/220±10%相数三相(単相)周波数(Hz)50/60共用定格入力(kVA)6.5(5.5)定格入力(kW)5.2(3.9)定格入力電流(A)35(25)定格負荷電圧(V)130出力電流範囲(A)10~35(10~25)最高無負荷電圧(V)306外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304質量(kg)12冷却方式空冷ケーブル長(m)10使用ガスエアー使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
¥599,800税込¥659,780
翌日出荷